8547.5-40 ブーツ UVEX(ウベックス) 89635674 8547.5-40 ブーツ UVEX(ウベックス) 89635674 8547.5-40 ブーツ UVEX(ウベックス) 89635674 8547.5-40 ブーツ UVEX(ウベックス) 89635674 8547.5-40 ブーツ UVEX(ウベックス) 89635674

ブーツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89635674 品番 8547.5-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。

甲被タイプ紐タイプ ブラック/レッド 靴タイプブーツ 形状ミドルカット トラスコ品番855-2792 材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 質量(kg)1 サイズ(cm)25.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0957

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする