※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UVEX2 ブーツ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89635927 品番 6503.5-41
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。
人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。

甲被タイプ紐タイプ ブラック/オレンジ 靴タイプブーツ 形状ミドルカット 仕様ドイツデザインアワード特別賞 トラスコ品番855-2757 材質甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 質量(kg)2 サイズ(cm)26 2018年トラスコ掲載ページ6 0958

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする