※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UVEX2 ブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27.5 注文コード89635945 品番6503.5-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。
人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。

甲被タイプ紐タイプ ブラック/オレンジ 靴タイプブーツ 形状ミドルカット 仕様ドイツデザインアワード特別賞 トラスコ品番855-2759 材質甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 質量(kg)2 サイズ(cm)27.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0958

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする