※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UVEX2 ローシューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89635963 品番 6502.5-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。
人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。

ブラック/オレンジ トラスコ品番855-2753 質量(kg)2 仕様ドイツデザインアワード特別賞 材質甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 形状ローカット サイズ(cm)26 機能軽量 2018年トラスコ掲載ページ6 0957 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする