遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ替レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89636024 品番 9302085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。
色認識性能が優れているグレーレンズです。
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません視野が広く安全に作業が行えます高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングですめがねの上から着用できます。

遮光度#5 用途ガス溶接作業に。 仕様EN166規格品、レンズ厚2.2mm トラスコ品番836-4311 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)36 種類遮光ゴーグル レンズ色グレー 2018年トラスコ掲載ページ7 0361

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする