二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89636042 品番 9104043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。
色認識性能が優れているグレーレンズです。
ツルの長さが調節可能です。

遮光度#3 用途ガス溶接作業に。 仕様EN166規格品、レンズ厚2.0mm/2.0mm トラスコ品番836-4304 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)49 種類遮光メガネ レンズ色グレー 2018年トラスコ掲載ページ7 0359

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする