UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 溶接面・遮光メガネ
UVEX(ウベックス)の 遮光メガネ
二眼型遮光メガネ ウベックス 9104
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89636058
品番
9104044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。
色認識性能が優れているグレーレンズです。
ツルの長さが調節可能です。
遮光度
#4
用途
ガス溶接作業に。
仕様
EN166規格品、レンズ厚2.0mm/2.0mm
トラスコ品番
836-4305
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
34
種類
遮光メガネ
レンズ色
グレー
2018年トラスコ掲載ページ
7 0359