UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 溶接面・遮光メガネ
UVEX(ウベックス)の 遮光メガネ
二眼型遮光メガネ ウベックス 9104
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
遮光度
#5
注文コード
89636067
品番
9104045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
遮光度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。
色認識性能が優れているグレーレンズです。
ツルの長さが調節可能です。
遮光度
#5
用途
ガス溶接作業に。
仕様
EN166規格品、レンズ厚2.0mm/2.0mm
トラスコ品番
836-4306
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
50
種類
遮光メガネ
レンズ色
グレー
2018年トラスコ掲載ページ
7 0359