塩ビ管カッター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89636295 品番215042
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高品質なフランス製で正確なカットを実現します。
特許を取得したラチェット機構により、少ない労力で素早くカットできます。
グリップ部分に面取りカッターが内蔵されています。

切断能力(mm)42 用途塩ビ管、ポリエチレン管などの切断に。 トラスコ品番856-2003 全長(mm)280 質量(g)570 適合替刃214041 2018年トラスコ掲載ページ4 1337

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする