※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エキスパンダーセット 81

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89636688 品番252681
参考基準価格(税別)¥141,145 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

軽くて耐久性に優れ、アルミ製鍛造ボティーに人間工学に基づいたグリップを備えており、快適かつ抜群の作業性を発揮します。
ハンドルを長くすることで拡管加工作業にかかる負荷を軽減します。
ヘッドの交換も素早く簡単に行なえます。
高品質なフランス製です。

用途軟質銅管の拡管加工に。 トラスコ品番856-2018 セット内容本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1 1/8)、プラスチックケース 幅(mm)230 全長(mm)450 質量(kg)2.485 高さ(mm)64 2018年トラスコ掲載ページ4 1391

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする