Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ビットソケット
Weraの ヘキサゴン
8740 C HF 1/2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89636715
品番
3841
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
5
仕様
全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット
トラスコ品番
836-6787
材質
クロムメッキ仕上げ
全長(mm)
140
質量(g)
85
表面処理
クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ
4 0195