3/22より値下げ!現場を応援

8740 C HF 1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89636733 品番 3843
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別) 値下げ
2,398

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
対辺六角形状タイプのソケットです。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)7 仕様全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット トラスコ品番836-6789 材質クロムメッキ仕上げ 全長(mm)140 質量(g)120 表面処理クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする