Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ビットソケット
Weraの ヘキサゴン
8767 C HF 1/2 トルクス6点セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89636776
品番
4211
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
クロムメッキ仕上げです。
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
856-2081
セット内容
収納用ケース、003850、003851、003852、003853、003854、003855、6
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
1
タイプ
ロング
表面処理
クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ
4 0217