8767 C HF 1/2 トルクス9点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89636785 品番4212
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
クロムメッキ仕上げです。

差込角(mm)12.7 トラスコ品番856-2082 セット内容収納用ケース、003850、003851、003852、003853、003854、003855、003856、003857、003858、9 材質特殊工具鋼 質量(kg)2 表面処理クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする