8767 C HF 1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89636794 品番 3850
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。

差込角(mm)12.7 仕様全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット トラスコ品番836-6777 材質クロムメッキ仕上げ 全長(mm)140 質量(g)117 先端寸法(mm)3.84 呼びT20 2018年トラスコ掲載ページ4 0217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする