Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ビットソケット
Weraの トルクス
8767 C HF 1/2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89636812
品番
3852
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
差込角(mm)
12.7
仕様
全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット
トラスコ品番
836-6779
材質
クロムメッキ仕上げ
全長(mm)
140
質量(g)
118
先端寸法(mm)
4.96
呼び
T27
2018年トラスコ掲載ページ
4 0217