Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ソケット/ソケットレンチ付属品
Weraの エクステンションバー
8794SA フレキシブルロックエクステンションバー1/4 ショート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89636882
品番
3525
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軸部の空回り機能により、工具の早回しが可能です。
差込角(mm)
凹凸6.35
全長(mm)
75
トラスコ品番
837-0646
材質
特殊工具鋼
質量(g)
35.5
タイプ
ショート
2018年トラスコ掲載ページ
4 0231