コンビネーションラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)187 注文コード89636977 品番20079
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は全長・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。
スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。
ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。
30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。

全長(mm)187 対辺寸法(inch)9/16 トラスコ品番856-2057 質量(g)171.3 2018年トラスコ掲載ページ4 0439

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする