Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
335 マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89637047
品番
8009
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
先端形状
マイナス
先端サイズ
3mm
軸長(mm)
200
材質(グリップ)
複合材
仕様
レーザーチップ付
トラスコ品番
836-3381
セット内容
008006、110000、110001、008060、110105、008705、008706、008715、008730、008740にはレーザーチップはついていません。
全長(mm)
281
質量(g)
34.6
材質(軸)
特殊工具鋼
軸
丸軸
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0569