335 マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89637074 品番 110002
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。

先端形状マイナス 先端サイズ3.5mm 軸長(mm)125 材質(グリップ)複合材 仕様レーザーチップ付 トラスコ品番836-3382 セット内容008006、110000、110001、008060、110105、008705、008706、008715、008730、008740にはレーザーチップはついていません。 全長(mm)206 質量(g)34.24 材質(軸)特殊工具鋼 丸軸 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0569

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする