Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 差替式ドライバー
ビットチェックセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89637162
品番
73645
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
コンパクトなカードタイプのケースにミニラチェットハンドルと9種のビットが収まっています。
先端形状
プラス、六角、トルクス(ヘックスローブ)、ポジドライブ
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
162
仕様
マットニッケル仕上げ、ブラックポイント加工
トラスコ品番
837-0521
セット内容
ラチェットハンドル(8001A)、先端ビット[[(+)]]1、[[(+)]]2、PZ1、PZ2、TX15、TX20、TX25、六角4、5、10
シャンク
6.35mm
商品構成
セット品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0653