950SPKL ヘックスHF マルチカラーヘックスキーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89637232 品番22210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。

トラスコ品番856-2065 セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9 材質工具鋼 質量(g)655 2018年トラスコ掲載ページ4 0739 サイズ規格ミリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-16
用途:
ステンレスキャップボルトの緩め用
その他業種

マグネットでつかないステンレスネジでも3mm以上はボールポイント部分にボールが埋め込まれていて緩めて外れたネジがくっついて落ちないです。weraなので力を入れてもしなり捻れが無く全てネジに力が入りますので本締めには向かないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする