950SPKL ボールポイントヘックスキー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89637257 品番 22630
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

カラーコードにより、色でサイズを見分けられます。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。

対辺寸法(inch)5/64 トラスコ品番833-8892 全長(mm)101 質量(g)7 先端形状ボールポイント 首下長(mm)16 2018年トラスコ掲載ページ4 0760

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89637266
2019-04-29
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

インチサイズを単体で買えた事は良いんだけど、、
600円の商品に五百円玉送料はこちら……

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする