2GO ツールキャリア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89637345 品番4354
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

工具を収納でき、簡単に持ち運びできます。
マジック結束バンドが付いており、取り付け自在で組み合わせ自由です。
雨にも強く頑丈な作りです。

トラスコ品番856-2078 材質ポリエステル 幅(mm)300 高さ(mm)135 質量(g)360 奥行(mm)10 2018年トラスコ掲載ページ4 2238

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする