CODE6 2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 注文コード89637704 品番E06688EW7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,040
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

Vフィット靴紐でしっかり靴紐を締められます。
サイドジッパー付きです。
タン部分が通気性の良いメッシュ構造になっています。
TPUアーチサポート付耐久ラバーアウトソールとなっています。
金属を使っていません。

靴タイプブーツ 甲被タイプ紐タイプ 形状ハイカット 仕様スリップ防止アウトソール、セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい。) トラスコ品番859-7287 材質TPUナイロン 質量(kg)1 サイズ(cm)26 2018年トラスコ掲載ページ6 0993

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする