E06688EW9 CODE6 2 Bates 89637747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E06688EW9 CODE6 2 Bates 89637747
E06688EW9 CODE6 2 Bates 89637747

CODE6 2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード89637747品番E06688EW9
参考基準価格(税別)¥49,040販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Vフィット靴紐でしっかり靴紐を締められます。
サイドジッパー付きです。
タン部分が通気性の良いメッシュ構造になっています。
TPUアーチサポート付耐久ラバーアウトソールとなっています。
金属を使っていません。

靴タイプブーツ甲被タイプ紐タイプ形状ハイカット仕様スリップ防止アウトソール、セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい。)トラスコ品番859-7291材質TPUナイロン質量(kg)1サイズ(cm)282018年トラスコ掲載ページ6 0993
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする