※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Bates
Batesの 作業用スニーカー/シューズ
VELOCITAR FX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
89637887
品番
E04035EW9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
通気性の高いウォータープルーフです。
疲労軽減のEVAミッドソールを使っています。
靴タイプ
ブーツ
甲被タイプ
紐タイプ
形状
ハイカット
仕様
セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい。)、ウォータープルーフフルレザーを採用しています。
トラスコ品番
856-2229
材質
防水フルグレインレザー
質量(kg)
1
サイズ(cm)
28
2018年トラスコ掲載ページ
6 0994