※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VELOCITAR FX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード89637896 品番E04035EW9.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

通気性の高いウォータープルーフです。
疲労軽減のEVAミッドソールを使っています。

靴タイプブーツ 甲被タイプ紐タイプ 形状ハイカット 仕様セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい。)、ウォータープルーフフルレザーを採用しています。 トラスコ品番856-2230 材質防水フルグレインレザー 質量(kg)1 サイズ(cm)28.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0994

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする