ショーケース

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)ネイビー 注文コード89637975 品番SDS1V02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

店舗や展示会で使用出来る商品ディスプレイです。
店舗や展示会で使用出来る商品ディスプレイです。

間口(mm)920 奥行(mm)490 高さ(mm)920 トラスコ品番836-9034 材質フレーム:アルミニウム、ディスプレイ部:アクリル板、パネル部:PVC板(ビロード仕上げ) 質量(kg)14 色(本体)ネイビー 2018年トラスコ掲載ページ8 0696

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする