WRITEBEST
WRITEBESTの パーティション
WRITEBESTの ベルト・ロープ式パーティション
ベルトパーテーション
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト色
ブラック
注文コード
89638088
品番
QP33BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
ベルト色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプのベルトパーテーションです。
ベルト色
ブラック
ベルト長さ(m)
1.9
トラスコ品番
836-9049
質量(kg)
7
高さ(mm)
890
パイプ径(Φmm)
50
ベース
Φ320mm
ポール
Φ50mm
2018年トラスコ掲載ページ
10 0132