※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WRITEBEST
WRITEBESTの パーティション
WRITEBESTの パーティション用アクセサリー
ベルトパーテーション用表示板
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
A4縦
注文コード
89638106
品番
QS88
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトパーテーションのポール上部に取り付けて、A4サイズの表示が出来ます。
トラスコ品番
836-9050
適合本体
WRITE BEST社製ベルトパーテーション
質量(kg)
0.73
タイプ
A4縦
縦(mm)
220
横(mm)
415
2018年トラスコ掲載ページ
10 0132