ロープパーテーション用スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89638124 品番QP22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ロープパーテーション用のスタンドです。
ポール上部は丸型のデザインです。

トラスコ品番836-9042 材質ステンレス(SUS201) 質量(kg)9 パイプ径(Φmm)50 ベース径(Φmm)320 ポール径(Φmm)50 寸法(幅W×高さh)(mm)320×960 2018年トラスコ掲載ページ10 0135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする