WRITEBEST
WRITEBESTの 収納家具
WRITEBESTの 新聞・雑誌収納
WRITEBESTの 新聞掛け
新聞ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89638237
品番
NEWS68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スタンダードタイプの新聞ラックです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
新聞ラック 木製 5本掛け マガジンラック付き
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
トラスコ品番
836-9052
セット内容
本体、新聞クリップ4本
材質
スチール
質量(kg)
5
タイプ
新聞用クリップねじタイプ
間口W×奥行D×高さH(mm)
695×365×850
段数
4
2018年トラスコ掲載ページ
10 0192
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。