※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WRITEBEST
WRITEBESTの ホワイトボード
WRITEBESTの ホワイトボード(壁掛け)
クロス掲示板付きホワイトボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89638264
品番
PDF15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ホワイトボードと掲示板が1枚になりました。
プラスチック製のフレームで軽量です。
仕様
マグネット対応
トラスコ品番
836-9025
材質
板面:スチール
質量(kg)
0.9
色
白
枠の色
緑
外形寸法(縦×横)(mm)
450×600
2018年トラスコ掲載ページ
10 0589
繰り返し・詰め替え
対応