※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

壁掛ホワイトボード

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89638307 品番 PPGI12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

コーナーにRがついており安全です。
簡単に壁に取り付けができます。

表示内容無地 設置方式壁掛 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)600×300 材質(表面)スチール 仕様マグネット対応 ペントレー付(折りたたみ可能、取り外し不可) 片面のみ 適合- トラスコ品番836-7742 材質板面:ホワイト、フレーム:アルミ 質量(kg)1.1 板面色:ホワイト 枠色:シルバー 枠の色シルバー 2018年トラスコ掲載ページ10 0590 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
掲示物を貼るため
医療法人健和会 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くて、薄くて、コストパフォーマンスが最高です。
しっかりと掲示する事ができております。

2025-07-15
用途:
年間スケジュールの掲示
葵工業株式会社 様 (製造業)

年間スケジュールを掲示するために購入しました。横だけでなく縦にも広いので非常に使い勝手がよいです。

対象商品:
45431130
2023-12-01
用途:
事務所内 掲示板として
医療・福祉・介護関連業

欲しいサイズの白板が、ちょっとお得価格で購入出来て非常に満足です。
訳アリ表示でしたが、どこが訳アリなのか全然わからないくらいの良品で良かったです。

対象商品:
89638298
2023-04-25
用途:
毎日の稼働台数の表示。
京西交通株式会社 様 (運輸・通信業)

手ごろな大きさで、「日時表示」「昨日」「本日」「明日」の3日間の稼働台数。当日欠勤者の人数などを表示させるのに、ちょうどいい大きさでした。

対象商品:
89638282
2023-12-22
用途:
品質管理の日付記載用に

「保護フィルムを剥がしてからご使用下さい」というシールがあるのに、保護フィルムが既に剥がれた状態になっており、ホワイトボードに直接シールが貼られていたので、交換を希望して代替品が来たが同じ状態だったので、仕方なく使っています。


注意喚起シールも非常に剥がれ辛く、ノリが残ってそれを取るのが大変でした。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。
仕入先に確認し、通常はフィルムシートの上からシールを貼っているとのことでした。
お手数ですが交換ご希望でしたら当社問合せまでご連絡いただけると幸いです。

対象商品:
89638352
2022-08-06
用途:
教室で指導に使用

商品は願っていたサイズを見つけることができ、とてもよかったと思います。
商品が届いた時に外箱に破損があり、中の商品にまで幅3センチほどの凹みキズができておりショックでした。幸い裏側へのキズで表面までには影響がないようなので、早く使用したい為我慢することにしました。エアパッキンなどで中が保護されていたらここまでの凹みキズには至らなかったのではないかと思います。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。寛大なご対応ありがとうございます。ご指摘の件につきましては、関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
89638325
2020-10-19
用途:
備品

壁に使用しているホワイトボードの追加分になります。マグネットを使用してプリント掲示していますが全く問題なく使用出来ます。
サイズも壁と同じで良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
1人が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする