※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホワイトボード

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89638447 品番 PM15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

なめらかな表面で簡単に消すことができます。
簡単に設置できます。

付属品取付金具・ペントレー トラスコ品番836-9030 質量(kg)1 外形寸法(縦×横)(mm)450×600 仕様マグネット対応 材質板面:スチール 枠の色 2018年トラスコ掲載ページ10 0589 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89638474
2019-10-24
用途:
業務連絡
製造業

間違った品が届いたかと思った。
A4サイズを発注したのに、実物はもっとフレームの幅が広いせいで書ける面積が狭い。
また、写真ではペン受けが付いているように見えるが実際は付いていない。
使えないことは無いので返品はしなかったが、期待通りの品ではなかった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。サイト表記に関しまして今後の課題として検討致します。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする