※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1台
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1800×500×1900
外形寸法(縦×横)(mm)900×1800
トラスコ品番836-9209
注文コード89638517
品番DPS36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は外形寸法・トラスコ品番など8種類から選べます
他の種類を見る
スプリングロックによって素早く回転させることができます。
エナメル加工を表面に施すことで長い製品寿命があります。
ロック機能付のキャスターでスムーズに移動できます。