※使用例。ボードは別売りです。
WRITEBEST
WRITEBESTの ホワイトボード
WRITEBESTの ホワイトボード関連品
片面移動ボード用脚
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
900
トラスコ品番
836-9218
注文コード
89638553
品番
MC1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
間口・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロック機能付きのキャスターでスムーズに移動できます。
エナメル加工を表面に施すことで長い製品寿命があります。
適合本体
PPGI23、PPGI24、PPGI33
仕様
組立式
トラスコ品番
836-9218
材質
スチール
質量(kg)
7.5
高さ(mm)
1570〜1880
奥行(mm)
500
間口(mm)
900
2018年トラスコ掲載ページ
10 0595
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ホワイトボードは別売りです。