WRITEBEST
WRITEBESTの ホワイトボード
WRITEBESTの ホワイトボード関連品
片面移動ボード用脚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
836-9220
注文コード
89638578
品番
MC3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロック機能付きのキャスターでスムーズに移動できます。
エナメル加工を表面に施すことで長い製品寿命があります。
適合本体
PPGI35、PPGI36、PPGI45、PPGI46
仕様
組立式
トラスコ品番
836-9220
材質
スチール
質量(kg)
8.3
高さ(mm)
1880〜2080
奥行(mm)
500
対応
1500〜2400のホワイトボード
2018年トラスコ掲載ページ
10 0595
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ホワイトボードは別売りです。