ホワイトボード用マーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード89638605 品番WB330R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はインク色など6種類から選べます 他の種類を見る

ホワイトボード、金属、樹脂などの各種素材に筆記可能です。

インク色 タイプ太字 仕様太字 トラスコ品番855-7548 質量(g)1 2018年トラスコ掲載ページ10 0605 商品タイプ使い切り 線の太さ太字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする