WRITEBEST
WRITEBESTの ホワイトボード
WRITEBESTの ホワイトボードマーカー
ホワイトボード用マーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
黒
注文コード
89638614
品番
WB430BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
インク色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ホワイトボード、金属、樹脂などの各種素材に筆記可能です。
色
黒
インク色
黒
タイプ
細字
仕様
細字
トラスコ品番
855-7546
質量(g)
1
2018年トラスコ掲載ページ
10 0605
商品タイプ
使い切り
線の太さ
細字