WRITEBEST
WRITEBESTの ホワイトボード
WRITEBESTの ホワイトボードマーカー
ホワイトボード用マーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89638632
品番
WB430R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ホワイトボード、金属、樹脂などの各種素材に筆記可能です。
色
赤
インク色
赤
タイプ
細字
仕様
細字
トラスコ品番
855-7544
質量(g)
1
2018年トラスコ掲載ページ
10 0605
商品タイプ
使い切り
線の太さ
細字