屋内掲示板

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89638666 品番 DCC15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

カギ付きで掲示物を安全に管理できます。
コルクボートで掲示しやすいです。
アクリルのカバー付で掲示物を外部環境から保護できます。
横向き、縦向きどちらの方向でも掲示可能です。

板面(縦×横)(mm)600×450 付属品カギ2個、ネジ4本、ネジ用プラグ4個 トラスコ品番836-9213 材質板面:茶色、フレーム:アルミ 質量(kg)4.1 2018年トラスコ掲載ページ10 0614

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89638675
2019-06-11
用途:
掲示物を貼る
五箇荘東校区自治連合会・福祉委員会 様 (その他業種)

商品の写真に、外寸や掲示部分の寸法記載や、アクリル部分の厚さが欲しい。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする