※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋内掲示板

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89638693 品番 DCC36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

カギ付きで掲示物を安全に管理できます。
コルクボートで掲示しやすいです。
アクリルのカバー付で掲示物を外部環境から保護できます。
横向き、縦向きどちらの方向でも掲示可能です。

板面(縦×横)(mm)1800×900 付属品カギ2個、ネジ4本、ネジ用プラグ4個 トラスコ品番836-9216 材質板面:茶色、フレーム:アルミ 質量(kg)23 2018年トラスコ掲載ページ10 0614

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89638675
2019-06-11
用途:
掲示物を貼る
五箇荘東校区自治連合会・福祉委員会 様 (その他業種)

商品の写真に、外寸や掲示部分の寸法記載や、アクリル部分の厚さが欲しい。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする