WRITEBEST
WRITEBESTの 掲示用品
WRITEBESTの 掲示板/コルクボード
ディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89638718
品番
DS88B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高さ調節可能です。
エポキシエナメル仕上げで、耐久性に優れています。
高さ調節可能です。
エポキシエナメル仕上げで、耐久性に優れています。
色
黒
トラスコ品番
836-9041
質量(g)
6.5
全高(mm)
950〜1300
パネルサイズ(mm)
450×310
ベース寸法(mm)
Φ340
2018年トラスコ掲載ページ
10 0625