WRITEBEST
WRITEBESTの 掲示用品
WRITEBESTの 掲示板/コルクボード
アルミ製案内版 片面 黒板
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89638946
品番
MA23B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
片面に書くことができます。
エナメル加工を表面に施すことで長い製品寿命があります。
シンプルな案内板で使いやすいです。
色
ブラック
仕様
組立式
トラスコ品番
836-9227
材質
板面:黒板
質量(kg)
8.5
全高(mm)
1300
枠の色
シルバー
2018年トラスコ掲載ページ
10 0629
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500