WRITEBEST
WRITEBESTの 掲示用品
WRITEBESTの 掲示板/コルクボード
アルミ製案内版 片面 黒板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89638964
品番
MA23W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
片面に書くことができます。
エナメル加工を表面に施すことで長い製品寿命があります。
シンプルな案内板で使いやすいです。
色
ホワイト
仕様
組立式
トラスコ品番
836-9225
材質
板面:黒板
質量(kg)
8.5
全高(mm)
1300
枠の色
シルバー
2018年トラスコ掲載ページ
10 0629
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません