アイオン
アイオンの 掃除用具
アイオンの モップ
アイオンの 化学モップ
浴室まるごと洗い保水スポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89639016
品番
815
参考基準価格(税別)
¥554
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
洗う場所に対して水洗いとゆたかな泡立ちで、洗剤洗いが選択できる保水PVAスポンジ、2WAYタイプです。
柔らかく洗う面に対してしなやかにフィットするので、細かな部分から広い面まで洗えます。
トラスコ品番
856-0443
材質
ヘッド、ストッパー:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミニウム、グリップ:ポリプロピレン(PP)、スポンジ:PVA
質量(g)
60
縦(mm)
255
横(mm)
200
2018年トラスコ掲載ページ
9 0267
繰り返し・詰め替え
対応