エルドラ

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89639146 品番D-19
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
先端形状プラス 先端刃幅(mm)5.5 全長(mm)200 軸径(Φmm)5.5 軸長(mm)100 グリップ径(Φmm)24 材質(グリップ)樹脂 質量(g)64 刃先マグネットあり トラスコ品番448-5491 種類L型ドライバー 首下長(mm)20 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89639146
2023-07-04
用途:
上下のスペースが少ない場所でのねじ作業

意外と力が入らずカムアウトしてしまう。工具箱の肥やしになりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
89639146
2022-06-14
用途:
手が入らない箇所のねじ作業
建設業・工事業

L字型のドライバーを探していたのですが、大変楽に作業が出来て
助かりました。

対象商品:
89639146
2021-10-02
用途:
ねじ締
製造業

狭所のねじ締用にと購入、使用しています。少し持ち手が滑りやすいのかな?って感じます。
丸ではなく平たく潰したような持ち手も良いのかも?って気もします。

3人が参考にしています
対象商品:
89639146
2021-04-30
用途:
機械メンテナンス等
株式会社イトウコーポレーション 様

狭いところに使えるのでかなり便利に使わせてもらってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする