BROWN(ブラウン/平井工具)
BROWN(ブラウン/平井工具)の ドライバー/ビット
BROWN(ブラウン/平井工具)の ドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)の ラチェットドライバー
クッションラチェット光くんジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89639155
品番
D-88J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
170
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
トラスコ品番
448-5505
セット内容
軸長100:No.2×-6/No.1.2対応 ビット(-)付
種類
セット品
商品構成
セット品